Turpija za drvo, obla 200 mm

Artikl br.: 519370 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: E
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rez Narez 2 (srednji)
    Oblik E
    Promjer 8 mm
    Duljina bez šarke 200 mm
    Standard DIN 7263
    Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 519370 200
    EAN / GTIN 4009215007374
    Broj proizvođača 15622020

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
    Okruglo