Četka za turpije, duljina vrha L3×-širina L1: 115X40mm

Artikl br.: 576000 115X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.453 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vrha L3×-širina L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelik
Ukupna duljina L 260 mm
Širina završetka L1 40 mm
Radna dužina L3 115 mm
Duljina obruba H1 8 mm
Vrsta proizvoda Četka za turpijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Broj proizvođača 03720042

Opis

Izvedba:

Dio za čišćenje (traka za čišćenje) od čelične žice.

Upotreba:

Za čišćenje rebrastih površina poput turpija ili sličnog.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu