Garnitura turpija za ključeve, 6-dijelna u limenoj kutiji

Artikl br.: 518950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.701 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 7283

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 7283
    Broj turpija za ključeve 6
    Vrsta proizvoda Ključna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 518950
    EAN / GTIN 2050001029829

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     

    Opis

    Izvedba:

    Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.
    6-dijelna garnitura turpija za ključeve s po 1 turpijom: plosnato-šiljasta, plosnato-tupa, poluokrugla, okrugla, trobridna, četverobridna. Duljina bez drške 100 mm, rez 2.
    S drškom od tvrdog drveta.