{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 9,2 mm | |
Duljina bez šarke | 250 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514100 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017915 | |
Broj proizvođača | 31622510 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla turpija 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 1 | 2 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |