{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 6,3 mm | |
Duljina bez šarke | 150 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514100 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017854 | |
Broj proizvođača | 31621510 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrugla turpija 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
713 dijelovi na zalihi
3,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | F | F |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 1 | 3 |
Duljina bez šarke | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Promjer | 6,3 mm | 5,5 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |