{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 7,1 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017885 | |
Broj proizvođača | 31622010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrugla turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
4,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
931 dijelovi na zalihi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Oblik | F | F |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 1 | 2 |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm |
Promjer | 7,1 mm | 7,1 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |