{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | E | |
Opis oblika | Poluokrugli | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Presjek | 21×6 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 513300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017632 | |
Broj proizvođača | 31522030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Poluokrugla turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.125 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | E | E |
Opis oblika | Poluokrugli | Poluokrugli |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 200 | 200 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presjek | 21×6 | 20×5 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |