{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | E | |
Opis oblika | Poluokrugli | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Presjek | 25×7 mm | |
Duljina bez šarke | 250 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 513300 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017663 | |
Broj proizvođača | 31522530 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Poluokrugla turpija 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
614 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Oblik | E | E |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presjek | 25×7 mm | 23×6 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |