{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | D | |
Opis oblika | četverokutni, s polutupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 4 | |
širina | 8 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 512100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017427 | |
Broj proizvođača | 31422010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Četverobridna turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | 4 | 4 |
Oblik | D | D |
Opis oblika | četverokutni, s polutupim vrhom | četverokutni, s polutupim vrhom |
Vrsta reza | Bastard | 2 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 200 | 200 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |