{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | C | |
Opis oblika | trokutni, s polutupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
širina | 15 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 511300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017236 | |
Broj proizvođača | 31322030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Trobridna turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
702 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 15 | 13 | 13 |
Površine za turpijanje | 3 | 3 | 3 |
Oblik | C | C | C |
Rez | 3 | 2 | 3 |
Duljina bez šarke | 200 | 200 | 200 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija | Radionička turpija |