{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | C | |
Opis oblika | trokutni, s polutupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
širina | 12 mm | |
Duljina bez šarke | 150 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 511300 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017205 | |
Broj proizvođača | 31321530 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Trobridna turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 12 mm | 11 mm |
Površine za turpijanje | 3 | 3 |
Rez | 3 | 3 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |