{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Vrsta reza | polovično ravnanje | |
Oblik | A | |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
Presjek | 20×5 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 510200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016802 | |
Broj proizvođača | 31122020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plosnata turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi
5,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.121 dijelovi na zalihi
3,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | 3 | 3 |
Oblik | A | A |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | plosnati, s tupim vrhom |
Rez | 2 | 2 |
Duljina bez šarke | 200 | 200 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |