{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Vrsta reza | polovično ravnanje | |
Oblik | A | |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
Presjek | 16×4 mm | |
Duljina bez šarke | 150 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 510200 150 | |
EAN / GTIN | 4009215016772 | |
Broj proizvođača | 31121520 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plosnata turpija 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.064 dijelovi na zalihi
3,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | 3 | 3 |
Rez | 2 | 3 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presjek | 16×4 mm | 16×4 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |