{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Radijus ticala | 2 µm | |
Kut vrha ticala | 60 stupanj | |
Duljina | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 499273 2/60 | |
EAN / GTIN | 4062406587109 | |
Broj proizvođača | 499273 2/60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konusno ticalo ⌀ 3,5 mm, tip: 2/60
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina | 33 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 33 mm | 33 mm |
Kut vrha ticala | 60 stupanj | 60 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Radijus ticala | 2 µm | 2 µm | 5 µm | 2 µm | 2 µm | 5 µm |
Vrsta proizvoda | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor |