{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
maksimalno mjerno područje | 350 µm | |
maksimalno mjerno područje | 0,014 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Prihvat | USB međusklop; Bluetooth prihvat | |
Bežična upotreba | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Standardi hrapavosti | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Mjerna staza za mjerenje duljine | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Mjerna duljina prema normi | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Brzina detekcije | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081575 LR6 | |
Jedinica vrednovanja duljina | 160 mm | |
Jedinica vrednovanja širina | 50 mm | |
Jedinica vrednovanja visina | 77 mm | |
Težina jedinica vrednovanja | 0,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Pertometar |
Broj artikla | 499022 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263143352 | |
Broj proizvođača | 499022 ST2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Uređaj za mjerenje hrapavosti s pisačem, Tip: ST2
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
3.699,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
3.127,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inča |
Jedinica vrednovanja duljina | 160 mm | 160 mm |
maksimalno mjerno područje | 350 µm | 350 µm |
Mjerna staza za mjerenje duljine | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Mjerna duljina prema normi | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Pertometar | Pertometar |