Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm 0,5 mm

Artikl br.: 494222 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina D (L) 20 mm
    učinkovita radna duljina 7 mm
    ⌀ kugle D 0,5 mm
    ⌀ drške S 0,3 mm
    Priključni navoj M2
    Materijal vrha Rubin
    Materijal drške Tvrdi metal
    Težina 0,5 g
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 494222 0,5
    EAN / GTIN 2050000973451

    Opis

    Izvedba:

    Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

    Napomena:

    Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.