Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm 0,7 mm

Artikl br.: 494222 0,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 20 mm
učinkovita radna duljina 12 mm
⌀ kugle D 0,7 mm
⌀ drške S 0,5 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Tvrdi metal
Težina 0,3 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494222 0,7
EAN / GTIN 2050000973468

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu