Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm 3 mm

Artikl br.: 494220 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 10 mm
učinkovita radna duljina 7 mm
⌀ kugle D 3 mm
⌀ drške S 1,5 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Čelik
Težina 0,4 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494220 3
EAN / GTIN 2050000973406

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu