{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 10 mm | |
učinkovita radna duljina | 10 mm | |
⌀ kugle D | 4 mm | |
⌀ drške S | 1,5 mm | |
Priključni navoj | M2 | |
Materijal vrha | Rubin | |
Materijal drške | Čelik | |
Težina | 0,4 g | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 494220 4 | |
EAN / GTIN | 2050000973413 |