Produžetak ticala 50 mm

Artikl br.: 494202 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške D1 13 mm
    ⌀ drške D2 13 mm
    Materijal Aluminij
    Duljina 50 mm
    Težina 27 g
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 494202 50
    EAN / GTIN 2050000965562

    Opis

    Izvedba:

    Produžetak − M8 na M8.

    Odgovara:

    Prihvat ticala br. 494210 TP20 i br. 499205 TP200.

    Napomena:

    Produžeci ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.