Produžetak ticala 100 mm

Artikl br.: 494202 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške D1 18 mm
⌀ drške D2 13 mm
Materijal Aluminij
Duljina 100 mm
Težina 53 g
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494202 100
EAN / GTIN 2050000965579

Opis

Izvedba:

Produžetak − M8 na M8.

Odgovara:

Prihvat ticala br. 494210 TP20 i br. 499205 TP200.

Napomena:

Produžeci ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.