{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 175 mm | |
Razred tolerancije | 2 | |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481070 175 | |
EAN / GTIN | 4045197210586 | |
Broj proizvođača | 481070 175 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čelični etalon Razred tolerancije 2 175 mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 175 | 175 | |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | ||
Razred tolerancije | 2 | 0 | 1 |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |