• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Kalibriranje Etalon čelik / keramika 200 mm

Artikl br.: 028060 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna duljina 200 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 028060 200
EAN / GTIN 2050002057043

Opis

Napomena:

Kalibracija prema opciji 3. Od 1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu