{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 6 mm | |
Razred tolerancije | 2 | |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481070 6 | |
EAN / GTIN | 4045197210456 | |
Broj proizvođača | 481070 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Čelični etalon Razred tolerancije 2, nazivna mjera: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
36,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Razred tolerancije | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |