{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±13 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 100 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478530 1 | |
EAN / GTIN | 2050001054012 | |
Broj proizvođača | 634 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Traka za zračnost 100 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Granica odstupanja | ±13 µm | ±17 µm | ±17 µm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 5 m | 10 m |
Materijal | nehrđajući | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |