{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478530 0,7 | |
EAN / GTIN | 2050001053985 | |
Broj proizvođača | 628 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 100 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 0,7mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
|
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 100 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 5 m |
Materijal | nehrđajući | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |