{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±4 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 100 mm | |
Debljina | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478530 0,1 | |
EAN / GTIN | 2050001053916 | |
Broj proizvođača | 613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 100 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 0,1mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,1 mm | 0,1 mm |
Granica odstupanja | ±4 µm | ±4 µm |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Duljina kotačića | 5 m | 5 m |
Materijal | nehrđajući | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |