{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±13 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 50 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478525 1 | |
EAN / GTIN | 2050001054265 | |
Broj proizvođača | 434 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 50 mm×5 m 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 1 | 1 | 1 |
Granica odstupanja | ±13 | ±17 | ±17 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 50 | 12,7 | 12,7 |
Duljina kotačića | 5 | 5 | 10 |
Materijal | C čelik | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |