{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±10 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 50 mm | |
Debljina | 0,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478525 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001054227 | |
Broj proizvođača | 426 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 50 mm×5 m 0,6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,6 | 0,6 |
Granica odstupanja | ±10 | ±10 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 50 | 12,7 |
Duljina kotačića | 5 | 5 |
Materijal | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |