{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±12 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 50 mm | |
Debljina | 0,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478525 0,7 | |
EAN / GTIN | 2050001054234 | |
Broj proizvođača | 428 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 50 mm×5 m 0,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,7 | 0,7 |
Granica odstupanja | ±12 | ±12 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 50 | 12,7 |
Duljina kotačića | 5 | 5 |
Materijal | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |