{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±2 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,03 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478502 0,03 | |
EAN / GTIN | 4045197524324 | |
Broj proizvođača | 478502 0,03 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m, C čelik, debljina: 0,03mm
na zahtjev
Na zalihi
598 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,03 mm | 0,03 mm |
Granica odstupanja | ±2 µm | ±2 µm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 10 m |
Materijal | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |