{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±4 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,08 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478502 0,08 | |
EAN / GTIN | 4045197524379 | |
Broj proizvođača | 478502 0,08 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,08 mm
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Granica odstupanja | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 5 m | 10 m | 5 m |
Materijal | C čelik | C čelik | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |