Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,05 mm

Artikl br.: 478502 0,05
(2,41 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.077 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Materijal: C čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±3 µm
Standard Tvornička norma
Tolerancija T3
Materijal C čelik
Duljina kotačića 5 m
Širina kotačića 12,7 mm
Debljina 0,05 mm
Vrsta proizvoda Trake šablone s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478502 0,05
EAN / GTIN 4045197524348
Broj proizvođača 478502 0,05

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).
Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.
C-čelik − ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu