Ispitivač napona, tip: 750-1

Artikl br.: 473210 750-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 66,57 € kom.
  • 192,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza AC 12 V - 690 V
Područje prikaza DC 12 V - 690 V
IP-klasa zaštite IP 64
Ispitivanje redoslijeda faza 100 – 690 V
Ispitivanje prolaza akustički / LED do 500 kΩ
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Broj proizvođača 0590 7501

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište i ergonomski oblik drške s protukliznim prstenom za siguran rad bez opasnosti od klizanja. Pregledan zaslon 360° s optičkim kabelom.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61243-3 i CAT III

Opseg isporuke:

Uključuje baterije br. 081561 vel. LR3, zaštitu za ispitna ticala i nastavke za mjerne vrhove.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ispitivač napona, tip: 750-1

Ispitivač napona, tip: 750-1

na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
61,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Područje prikaza AC 12 V - 690 V 12 V - 400 V
Područje prikaza DC 12 V - 690 V 12 V - 690 V
Ispitivanje prolaza akustički / LED do 500 kΩ akustično / LED
Opskrba energijom na bateriju na bateriju
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3 081551 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona Ispitivač napona

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu