{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje prikaza AC | 12 V - 400 V | |
Područje prikaza DC | 12 V - 690 V | |
Prikaz | 5 | |
Oznaka proizvođača | 5 | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Ispitivanje redoslijeda faza | da | |
Ispitivanje prolaza | akustično / LED | |
Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Rheinland | |
Opskrba energijom | 2X br. 081551 vel. LR3 | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 473120 LED | |
EAN / GTIN | 4045197554253 | |
Broj proizvođača | 473120 LED |