Ispitivač napona LCD

Artikl br.: 473120 LCD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 64,02 € kom.
  • 184,97 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip uređaja Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje prikaza AC 6 V - 400 V
    Područje prikaza DC 6 V - 690 V
    Prikaz LCD
    Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem da
    Oznaka proizvođača LCD
    IP-klasa zaštite IP 64
    Ispitivanje redoslijeda faza da
    Ispitivanje prolaza akustički / LCD
    Rasvjeta mjernog mjesta da
    Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
    Certifikat o sigurnosti GS TÜV Rheinland
    Opskrba energijom 2X br. 081551 vel. LR3
    Vrsta proizvoda Ispitivač napona

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 473120 LCD
    EAN / GTIN 4045197554260
    Broj proizvođača 473120 LCD

    Opis

    Izvedba:

    Dvokomponentno plastično kućište s 2 ispitna ticala. Ugrađena LED-lampica, držač ispitnih ticala za upotrebu jednom rukom, automatski test za ispitivanje ispravnosti funkcija. Automatski odabir mjernog područja.

    Funkcija:

    IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

    Standard:

    IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2 baterije 081551 vel. LR3, zaštitne kapice.