{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje prikaza AC | 12 V - 690 V | |
Područje prikaza DC | 12 V - 690 V | |
Prikaz | LCD | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Ispitivanje redoslijeda faza | 100 – 690 V | |
Ispitivanje faza | 100 – 690 V | |
Ispitivanje prolaza | akustički / LED do 500 kΩ | |
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju | da | |
Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 473210 750-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013911 | |
Broj proizvođača | 0590 7503 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ispitivač napona, tip: 750-3
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
61,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 2 | 2 |
Prikaz | LCD | 5 |
Područje prikaza AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Područje prikaza DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Ispitivanje prolaza | akustički / LED do 500 kΩ | akustično / LED |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona | Ispitivač napona |