{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±0,3 mm/m | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Razred lasera | 2 | |
Boja lasera | crvena | |
Doseg | 15 m | |
Područje niveliranja | ±4 stupanj | |
Navoj stativa | 1/4 col; 5/8 col | |
Duljina | 112 mm | |
širina | 55 mm | |
Visina | 106 mm | |
Težina | 490 g | |
Vrsta proizvoda | Križni linijski laser |
Broj artikla | 468488 2-15 | |
EAN / GTIN | 3165140836371 | |
Broj proizvođača | 0601066E00 |