Samonivelirajući križni linijski laser GCL 2-50CG

Artikl br.: 468488 2-50CG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±0,3 mm/m
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Nazivni napon 12 V
Razred lasera 2
Boja lasera zeleno
Doseg 20 m
Doseg prijemnika 80 m
Područje niveliranja ±4 stupanj
Navoj stativa 1/4 col
Duljina 136 mm
širina 55 mm
Visina 122 mm
Težina 600 g
Prihvat Bluetooth sučelje
Pakiranje Transportni kofer
Vrsta proizvoda Križni linijski laser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Broj proizvođača 0601066H00

Opis

Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.
Zelene križne linije za bolju vidljivost čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Bluetooth sučelje za nastavak na daljinsko upravljanje za precizan rad bez dodirivanja uređaja. Može se napajati putem akumulatora ili baterija (opseg isporuke). Veliki vanjski prostor do 80 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

12 V litij-ionska baterija, punjač, multifunkcionalni držač, pločica za laser zaštitna torba i transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu