Samonivelirajući križni linijski laser LINO L2G

Artikl br.: 468481 L2G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Granica odstupanja 0,2 mm/m
    IP-klasa zaštite IP 54
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Razred lasera 2
    Boja lasera zeleno
    Doseg 35 m
    Doseg prijemnika 80 m
    Područje niveliranja ±4 stupanj
    Navoj stativa 1/4 UNC col
    širina 60 mm
    Visina 110 mm
    Dubina 100 mm
    Težina 530 g
    Vrsta proizvoda Križni linijski laser

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 468481 L2G
    EAN / GTIN 7640110697535

    Opis

    Izvedba:

    Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode.
    Sa zelenim laserskim linijama za optimalnu vidljivost. Za 400 % bolja vidljivost nego kod crvene laserske zrake.
    Puls funkcija s načinom rada uštede energije. Vrlo dugo trajanje korištenja, do 44 h, zahvaljujući litij-ionskoj bateriji. Magnetski adapter može se pomoću čeličnih elemenata pričvrstiti na svakom zidu. Zahvaljujući magnetu moguća je rotacija u svim smjerovima i jednostavno se skida. aretiranje za kose projekcije i kao zaštita za transport.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje adapter, litij-ionsku bateriju, punjač, držač baterije, ciljnu ploču i kofer.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu