{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | 0,2 mm/m | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Razred lasera | 2 | |
Boja lasera | crveno | |
Doseg | 25 m | |
Doseg prijemnika | 80 m | |
Područje niveliranja | ±4 stupanj | |
Navoj stativa | 1/4 UNC col | |
širina | 60 mm | |
Visina | 110 mm | |
Dubina | 100 mm | |
Težina | 530 g | |
Vrsta proizvoda | Križni linijski laser |
Broj artikla | 468481 L2 | |
EAN / GTIN | 7640110697528 |