{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Broj libela vodoravno | 1 | |
Broj libela okomito | 1 | |
Prolaz | Ne | |
Materijal kućišta | Legura lakog metala | |
Duljina | 800 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467220 800 | |
EAN / GTIN | 4005069191795 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodena vaga od lakog metala s magnetom 800 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
78,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj libela vodoravno | 1 | 1 |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 | 0,75 |
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 | 0,5 |
Duljina | 800 | 800 |
Magnet | Trajni magnet | Trajni magnet |
Materijal kućišta | Legura lakog metala | Aluminij |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |