{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Duljina | 800 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467435 800 | |
EAN / GTIN | 4045197429735 | |
Broj proizvođača | 467435 800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Aluminijska vodena vaga, duljina: 800mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Duljina | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga |