{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Duljina | 400 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467435 400 | |
EAN / GTIN | 4045197429711 | |
Broj proizvođača | 467435 400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aluminijska vodena vaga 400 mm
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj libela vodoravno | 1 | ||
Broj libela okomito | 1 | ||
Prolaz | Ne | ||
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Duljina | 400 | 400 | 400 |
Magnet | mogućnost prebacivanja | ||
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga |