{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Broj libela vodoravno | 1 | |
Broj libela okomito | 1 | |
Prolaz | Ne | |
Materijal kućišta | Legura lakog metala | |
Duljina | 400 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467220 400 | |
EAN / GTIN | 4005069191771 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodena vaga od lakog metala s magnetom 400 mm
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
69,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj libela vodoravno | 1 | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 | 0,75 |
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 | 0,5 |
Duljina | 400 | 400 |
Magnet | Trajni magnet | |
Materijal kućišta | Legura lakog metala | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |