{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje za ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Mjernog područja za opseg | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Širina trake | 35 mm | |
Debljina trake | 0,2 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 465684 5980 | |
EAN / GTIN | 2050002041271 | |
Broj proizvođača | 62000911 |