{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje za ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Mjernog područja za opseg | 940 mm - 2.200 mm | |
Širina trake | 35 mm | |
Debljina trake | 0,2 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 465684 2200 | |
EAN / GTIN | 2050002041240 | |
Broj proizvođača | 62000918 |