Čelični tračni metar V2A za opseg i ⌀ Širina trake 35 mm 4720 mm

Artikl br.: 465684 4720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 144,16 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. obujam mjernog područja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje za ⌀ 1.100 mm - 1.500 mm
    Mjernog područja za opseg 3.450 mm - 4.720 mm
    Širina trake 35 mm
    Debljina trake 0,2 mm
    Očitavanje 0,1 mm
    Vrsta proizvoda Metar u traci

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 465684 4720
    EAN / GTIN 2050002041264
    Broj proizvođača 62000936

    Opis

    Izvedba:

    Čelični tračni metar CJU za mjerenje vanjskog opsega i ⌀ okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i ⌀. Razmak podjelne crte 1 mm. Očitavanje nonija 0,1 mm. Granice pogreške skale prema DIN 866.
    V2A izvedba od nehrđajućeg čelika za opruge.

    Prednost:

    Jednostavno rukovanje i mogućnost centriranja zbog široke kontaktne površine. Veća stabilnost. Brže i sigurno mjerenje.

    Napomena:

    Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu