Laserski daljinomjer, Tip: GLM40

Artikl br.: 465560 GLM40
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GLM40
Točnost mjerenja ±1,5 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Doseg 40 m
zbrajanje/oduzimanje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom 081551 LR3
Vijek trajanja baterije (mjerenja) 5.000
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 105 mm
širina 41 mm
Visina 24 mm
Težina 100 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 465560 GLM40
Kopija
EAN / GTIN 3165140790406
Kopija
Broj proizvođača 0601072900
Kopija
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu.
Uklj. baterije 081551 LR3.

Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu