Laserski daljinomjer GLM150-27C

Artikl br.: 465560 GLM150-27C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Bluetooth prihvat; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GLM150-27C
Točnost mjerenja ±1,5 mm
Oznaka proizvođača GLM150-27C
Navoj stativa 1/4 col
Prihvat Bluetooth prihvat; USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3,12 Ah
Nazivni napon 3,6 V
Doseg 150 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Senzor za nagib 360 stupanj
Digitalni tražioc da
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom Litij-ionski akumulator
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 142 mm
širina 64 mm
Visina 28 mm
Težina 210 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Broj proizvođača 0601072Z00

Opis

Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1.
Preciznost na velikim udaljenostima. Prijenos mjerenja putem Bluetootha na novoj MeasureOnApp aplikaciji.
Spremanje slika u internu memoriju i prijenos slika na računalo putem USB-a. Integrirana Li-ion baterija za visoku fleksibilnost i doprinos održivosti.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu.
Uklj. litij-ionska baterija + mikro USB kabel.

Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu